Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FWS Fußwärmer 100W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A540802
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60258
EAN/GTIN:
     4015588602580
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Die kalten Wintertage können kommen: Mit dem Fußwärmer FWS sind Sie vor niedrigen Temperaturen gefeit und können sich nach einem langen Spaziergang Ihre kalten Füße schnell wieder aufwärmen. Der Fußwärmer arbeitet in 3 frei regulierbaren Temperaturstufen und verfügt über einen besonders weichen, atmungsaktiven Kern. Das Material des Fußwärmers entspricht dem Öko-Tex Standard 100.
Features:
3 Temperaturstufen
Großer Fußraum (geeignet bis Schuhgröße 46)
Abnehmbares, flauschig weiches Innenfutter
Lieferumfang:
Fußwärmer · Bedienelement · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
230 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
grau
Breite:
300 mm
Gewicht:
600 g
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Fußwärmer
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer, 04015588602580, Medisana, FWS, Wärmetherapie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,91*
€ 30,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 22,80*
€ 31,22*
€ 3,90*
ab € 26,00*
€ 34,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,65*
€ 38,61*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 39,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.