Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70802 Gartia LED-Gartenstrahler LED LED fest eingebaut 20 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234061-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70802
EAN/GTIN:
     4020856708024
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Megatron MT70802 Gartia LED-Gartenstrahler LED LED fest eingebaut 20 W Anthrazit

LED-Gartenstrahler Gartia

Warm-Weiße LED
Dreh- und schwenkbar
Mit Erdspieß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.87 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Mit Erdspieß · Leistung: 20 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2200 lm · Material: Aluminium,Glas · Produktabmessung, Breite: 10.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 40.5 cm · Produktabmessung, Länge: 13 cm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
LED-Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 10.8 x 40.5 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
40.5 cm
Produktabmessung, Länge:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
10.8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2200 lm
Leistung (Leuchmittel):
20 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Mit Erdspieß
Material:
Aluminium | Glas
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
2200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1.87 kg
Produkt-Art:
LED-Gartenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,24*
€ 64,75*
€ 4,00*
ab € 53,16*
€ 70,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,64*
€ 71,23*
€ 5,46*
ab € 54,03*
€ 71,59*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 83,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.