Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 211005.002 Flat Basic A60/60W,E27 D2 Deckenleuchte E27 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234244-BP
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211005.002
EAN/GTIN:
     4010319174954
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
RZB 211005.002 Flat Basic A60/60W,E27 D2 Deckenleuchte E27 60 W Weiß

Wand-Deckenleuchte Flat Basic A60/60W,E27 D2

Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchtenserie für Innenräume
Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt

Ausstattung:
Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchtenserie für Innenräume · Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt · Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht · In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm · Halterung Kunststoff · Befestigung der Abdeckung durch Federsystem · Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen · IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage , E

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Ø: 250 mm · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wand-Deckenleuchte Flat Basic A60/60W,E27 D2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 250 mm x 106 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
RZB
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 27,58*
2 Tage
146
€ 5,90*
ab € 20,30*
€ 27,70*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,54*
€ 29,40*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,62*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 34,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075617865
ab € 11,14*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075617889
ab € 12,01*
Ähnlich
RZB Leuchten
211006.002
ab € 24,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
221187.002.2
ab € 33,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM77120
ab € 16,81*
Ähnlich
RZB Leuchten
211060.002
ab € 41,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
221186.002.2
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.