Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masking Tape mit Abroller 18 m x 6 mm Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-223861-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     87030
EAN/GTIN:
     4950344870301
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Masking Tape mit Abroller 18 m x 6 mm Tamiya

Masking Tape

Hochflexibel

Hochflexibel. Zum scharfkantigen Abkleben bei Lackierarbeiten oder als Scheibenabkleber bei Autolackierarbeiten besonders geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Abroller · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 18 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 m x 6 mm
Produktabmessung, Länge:
18 m
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Tamiya
Ausführung (allgemein):
Mit Abroller
Produkt-Art:
Masking Tape mit Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.