Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün 16 x 2 Pixel (B x H x T) 65.5 x 36.7 x 9.6 mm DEM16226SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238780-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16226SYH-LY
EAN/GTIN:
     4021087055420
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün 16 x 2 Pixel (B x H x T) 65.5 x 36.7 x 9.6 mm DEM16226SYH-LY

Display Electronic STN 16x2 schw./gelb LED-Backl.

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): STN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: LED · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Hintergrundfarbe: Gelb-Grün · Leuchtfläche (Breite): 51.8 mm · Leuchtfläche (Höhe): 14.8 mm · Produktabmessung, Breite: 65.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM16226SYH-LY · Zeichenformat: 16 x 2 · Zifferhöhe: 4.67 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 65.5 x 36.7 x 9.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
9.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.7 mm
Produktabmessung, Breite:
65.5 mm
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Hintergrundfarbe:
Gelb-Grün
Zeichenformat:
16 x 2
Beleuchtungsart:
LED
Ausführung (Display):
STN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
4.67 mm
Leuchtfläche (Höhe):
14.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
51.8 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM16226SYH-LY
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, DEM16226SYH-LY, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
112
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 8,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 10,17*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,04*
1
€ 4,00*
ab € 10,85*
€ 17,04*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.