Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 6003 Joker Imperial 05020212001 Ring-Maulschlüssel 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240127-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020212001
EAN/GTIN:
     4013288212986
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Wera 6003 Joker Imperial 05020212001 Ring-Maulschlüssel 3/8"

6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig

Besonders geeignet für enge Bauräume
Schlanke, um 15° abgewinkelte Ringseite
Der geringe Rückholwinkel im Maul „packt“ die Schraube alle 15°
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Die spezielle Maulgeometrie erweitert die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs

Da die Bauräume bei Schraubarbeiten immer enger werden, sind Werkzeuge notwendig, mit denen die Anwender auch in solchen Situationen erfolgreich arbeiten können. Enge Bauräume erfordern zusätzliche Ansetzpunkte des Werkzeugs. Lassen sich also Maulschlüssel derart modifizieren, dass sich die Ansetzmöglichkeiten des Werkzeugs erhöhen? Durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und die Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt“ werden. Der Joker 6003 mit seiner pfiffigen Maulgeometrie erweitert das Anwenderspektrum in engen Bauräumen deutlich. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden sozusagen von selbst. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.

Technische Daten:
Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschichtet · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schlüsselweite (Schlüssel): 3/8" · Weitere technische Daten: 50 g

Lieferumfang:
6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig, 3/8'' x 125 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Wera
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
nickel-chrom beschichtet
Schlüsselweite (Schlüssel):
3/8"
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,75*
€ 9,14*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,34*
28 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,88*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.