Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Genius Plus X Modell 2020 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie, auf Funk umrüstbar batterieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2240232-BP
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000030-02-01
EAN/GTIN:
     4260432551266
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Hekatron Genius Plus X Modell 2020 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie,auf Funk umrüstbar batteriebetrieben

Rauchwarnmelder Genius Plus X

Optimierte Alarmierung für Jung und Alt
Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
Akustische "smartsonic"-Übertragungstechnologie

Der smarte funkvernetzbare Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Das bestätigen auch die Testsiege der Stiftung Warentest, sowie der G+H Lestertest.
Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. Der Genius Plus X kann mit den Funkmodulen Basis X und Pro X ausgerüstet werden.

Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der PremiumRauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

Ausstattung:
Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion · Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port · 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch · Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Pro App · Intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfarbige LED · Schlafzimmertauglich dank nächtlicher Störungsunterdrückung · Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung · Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis, Basis X, Pro oder Pro X · Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie,auf Funk umrüstbar · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IP40 · Farbe: weiß seidenmatt, ähnlich RAL 9003 · Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C · Zertifizierung: EN14604,VdS zertifiziert,Q-Label

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder Genius Plus X,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 104 mm x 48 mm
Produktabmessung, Ø:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Marke:
Hekatron
Zertifizierung:
EN14604 | VdS zertifiziert | Q-Label
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie | auf Funk umrüstbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, Hekatron, 31-5000030-02-01, Genius Plus X Modell 2020, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,86*
€ 34,50*
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 36,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,87*
€ 38,32*
1 Tag
286
€ 5,90*
ab € 29,65*
€ 39,34*
Lager 102
1509
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hekatron
31-5200001-11-02
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.