| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A175252 Herst.-Nr.: 31-5000030-02-01 EAN/GTIN: 4260432551266 |
| |
|
| | |
| Der smarte funkvernetzbare Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Das bestätigen auch die Testsiege der Stiftung Warentest, sowie der G+H Lestertest. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen. Der Genius Plus X kann mit den Funkmodulen Basis X und Pro X ausgerüstet werden.
Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der PremiumRauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung. Features: Optimierte Alarmierung für Jung und Alt Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk Akustische "smartsonic"-Übertragungstechnologie Lieferumfang: Rauchwarnmelder Genius Plus X + Montagematerial + Bedienungsanleitung. Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Durchmesser: | 104 mm | Zertifizierung: | EN14604 + VdS zertifiziert + Q-Label | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie + auf Funk umrüstbar | Schalldruck: | 85 | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,86* | € 34,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,87* | € 36,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 28,87* | € 38,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,65* | € 39,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,90* | € 39,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|