Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM ProfiPack C400 Verpackungspolstermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245883-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1528134
EAN/GTIN:
     4026631062695
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
HSM ProfiPack C400 Verpackungspolstermaschine

Verpackungspolstermaschine ProfiPack C400

Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
Kraftvoller Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb.
Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar.
Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß.
Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.

Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400
Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Kartonklammern und garantieren Langlebigkeit. Durch eine stufenlose Justierung der Arbeitsbreite mit einer Skala lässt sich Polstermaterial genau nach Maß herstellen. Das Polstervolumen des Verpackungsmaterials ist nach Bedarf einstellbar. Der kraftvolle Antrieb stellt einen zuverlässigen Betrieb bei Dauerbelastung sicher. Das intuitive Bedienfeld mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur signalisiert den Betriebszustand des Geräts. Die integrierte Turbofunktion löst Materialstau, indem kurzfristig mehr Leistung zur Verfügung gestellt wird. Über die seitlich angebrachten Griffmulden kann das Gerät angehoben und leicht transportiert werden. Stabile Füße gewährleisten einen rutschfesten Stand der Verpackungspolstermaschine.

Ausstattung:
Qualität „Made in Germany“
Verschleißfeste Vollstahlwellen
Dauerbetrieb
Variables Polstervolumen
Justierbare Arbeitsbreite nach Maß
Intuitives Bedienelement
Integrierte Turbofunktion löst Materialstau
Griffmulden für mobilen Einsatz
Rutschfester Stand

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): Netzteil,220 - 240 V · Geräuschentwicklung (max.): 70 dB · Gewicht: 46.65 kg · Herstellerfarbe: Eisengrau · Produktabmessung, Breite: 610 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 395 mm · Schnittgeschwindigkeit: 0.81 m/min · Weitere technische Daten: Schnittgeschwindigkeit: 135 mm/s
Leistungsaufnahme: 625 W
Eingabebreite: 415 mm
Einfüllhöhe: 10 mm

Lieferumfang:
Betriebsanleitung,Netzkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 610 x 375 x 395 mm
Herstellerfarbe:
Eisen-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
395 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
610 mm
Marke:
HSM
Farbe:
grau
Schnittgeschwindigkeit:
0.81 m/min
Geräuschentwicklung (max.):
70 dB
Betriebsspannung (LOV):
Netzteil | 220 - 240 V
Gewicht:
46.65 kg
Produkt-Art:
Verpackungspolstermaschine
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,55*
€ 1.186,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.201,52*
€ 1.237,90*
€ 5,50*
ab € 1.188,75*
€ 1.237,90*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,71*
€ 1.262,48*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 1.252,01*
€ 1.298,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,94*
€ 1.545,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,79*
€ 1.540,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,36*
€ 1.518,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,47*
€ 1.502,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,01*
€ 1.489,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.