| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2245993-BP Herst.-Nr.: 1903EC029 EAN/GTIN: 4260573961696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadrios ESD-Erdungskabel 1.80 m Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss
Quadrios Kabel 1,8 m Kralle Knopf Bananen Ring
Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1 Besonderheiten: Glattes Verbindungskabel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Quadrios | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Klemme | Druckknopf 10 mm | Ringkabelschuhanschluss | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, Quadrios, 1903EC029, esd, esd schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,21* | € 13,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,87* | € 13,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,30* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|