Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUADRIOS, 1903EC029, Kabel 1,8 m Kralle Knopf Bananen Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QUADRIOS
QUADRIOS
Artikel-Nr.:
     1039U-9859110149
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC029
EAN/GTIN:
     04260573961696
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
QUADRIOS, 1903EC029, Kabel 1,8 m Kralle Knopf Bananen Ring

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden. Lieferumfang: Verbindungskralle mit 10 mm Druckknopf-Anschluss Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf-Anschluss und 2 x Bananenbuchse auf 4 mm Ringkabelschuh (1,8 m lang) Features: Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1 Technische Daten: ESD Norm: DIN EN 61340-5-1 Herstellerfarbe: Schwarz Anschluss: Kralle Druckkn. 10 mm 2x Bananenbuchse Ringkabelsch. 4 mm Kabellänge: 1,8 m Inhalt: 1 St RoHS-Konform: Ja Produkt-Art: ESD-Kabel, glatt

Weitere Suchbegriffe: erdungskabel, erdungskabel 1,8m, QUADRIOS, 1903EC029, Kabel, 1, 8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 13,14*
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 13,14*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 19,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.