Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF1T-L3-B-BNC Luftfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248067-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480625
EAN/GTIN:
     4058175112970
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT1000
Greisinger GF1T-L3-B-BNC Luftfühler -70 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Kompakter Pt1000 Handfühler mit Silikonhandgriff GF 1T-L3-B

Fühler-Typ Pt1000
-70 bis +250 °C


Kompakter Pt1000 Handfühler mit Silikonhandgriff

Technische Daten:
Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Kabellänge: 1.00 m · Messbereich Temperatur (max.): +250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Sensor und Sensoranschluss: Pt1000 (2-Leiter) · Genauigkeit: DIN Kl. B · Fühlerlänge: 100 mm · Werkstoff Fühlerrohr: V4A, gelocht

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø) 3 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis +250 °C
Marke:
Greisinger
Fühler-Typ:
Pt1000
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Luftfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, greisinger pt1000, pt1000, Greisinger, 480625, GF1T-L3-B-BNC, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,54*
€ 38,43*
€ 6,90*
ab € 28,35*
€ 38,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 44,50*
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 61,77*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,68*
€ 73,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.