Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF1T-L3-B-BNC Luftfühler -70 bis +250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A167842
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480625
EAN/GTIN:
     4058175112970
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT1000
Kompakter Pt1000 Handfühler mit Silikonhandgriff
Features:
Fühler-Typ Pt1000
-70 bis +250 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Durchmesser:
3 mm
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Luftfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, greisinger pt1000, pt1000, Greisinger, GF1T-L3-B-BNC, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,30*
€ 38,56*
€ 6,90*
ab € 27,97*
€ 38,57*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 44,91*
€ 3,50*
ab € 47,34*
€ 62,93*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 70,05*
€ 89,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.