Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF1T-L3-B-BNC Luftfühler -70 bis +250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910188064
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480625
EAN/GTIN:
     4058175112970
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT1000
Greisinger GF1T-L3-B-BNC Luftfühler -70 bis +250°C Fühler-Typ Pt1000

Fühler-Typ Pt1000
-70 bis +250 °C

Kompakter Pt1000 Handfühler mit Silikonhandgriff

Kabellänge: 1.00 m
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Messbereich Temperatur: -70 bis +250 °C
Kategorie: Luftfühler
Fühler-Typ: Pt1000
Messbereich Temperatur (max.): +250 °C
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Fühler-Länge: 100 mm
Produkt-Art: Luftfühler
Hersteller-Nr.: 480625
EAN: 4058175112970
Sensor und Sensoranschluss: Pt1000 (2-Leiter)
Genauigkeit: DIN Kl. B
Fühlerlänge: 100 mm
Werkstoff Fühlerrohr: V4A, gelocht

Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, greisinger pt1000, pt1000, 4058175112970, Greisinger, 480625, GF1T-L3-B-BNC, thermofühler, messfühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,54*
€ 38,43*
€ 6,90*
ab € 28,35*
€ 38,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 44,50*
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 61,77*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 57,68*
€ 73,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.