Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC25210 Entstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248330-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC25210
EAN/GTIN:
     4043158137668
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Video-Entstörfilter
netzentstörfilter
BNC Video Entstörfilter

Verhindert Bildstörungen durch Potenzialdifferenzen
Sorgt für Masse-Entkopplung zwischen Kamera und Rekorder
Installation in der Video-Signalleitung zwischen Kamera und Rekorder

Störungsfreie Bilder für analoge Videoüberwachung
In analogen Videosystemen hilft der BNC-Entstörfilter bei nahezu allen Bildstörungen, die auf Erdpotenzialdifferenzen zurückzuführen sind. Beeinträchtigungen, wie Streifenbildung sowie doppelte oder versetzte Bilder verhindert der Filter effektiv. Gestaltet sich eine Fehleranalyse in bereits installierten Analog HD Systemen als schwierig kann der BNC Entstörfilter die Lösung sein und hier für ein flüssiges und scharfes Bild sorgen.

Einfache Installation
Der Filter kann über BNC-Steckerverbindungen zwischen Videokamera und Rekorder installiert werden.

Ausstattung:
Einfach und werkzeugfrei installiert durch BNC – Steckerverbindungen · Kompatibel mit HD-TVI, HD-CVI, ADH und CVBS Kameras bis 2 MPx (1080p).

Technische Daten:
Gewicht: 51 g · Produkt-Art: Entstörfilter · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Videoausgang: 1 x · Videoeingang: 1 x · Weitere technische Daten: Anschlussart: BNC

Lieferumfang:
BNC Video Entstörfilter.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
ABUS
Videoausgang:
1 x
Videoeingang:
1 x
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Entstörfilter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABUS, TVAC25210
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 21,02*
€ 8,95*
ab € 14,52*
€ 21,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,29*
€ 25,48*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.