| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A162272 Herst.-Nr.: TVAC25210 EAN/GTIN: 4043158137668 |
| |
|
| | |
| Störungsfreie Bilder für analoge Videoüberwachung In analogen Videosystemen hilft der BNC-Entstörfilter bei nahezu allen Bildstörungen, die auf Erdpotenzialdifferenzen zurückzuführen sind. Beeinträchtigungen, wie Streifenbildung sowie doppelte oder versetzte Bilder verhindert der Filter effektiv. Gestaltet sich eine Fehleranalyse in bereits installierten Analog HD Systemen als schwierig kann der BNC Entstörfilter die Lösung sein und hier für ein flüssiges und scharfes Bild sorgen.
Einfache Installation Der Filter kann über BNC-Steckerverbindungen zwischen Videokamera und Rekorder installiert werden. Features: Verhindert Bildstörungen durch Potenzialdifferenzen Sorgt für Masse-Entkopplung zwischen Kamera und Rekorder Installation in der Video-Signalleitung zwischen Kamera und Rekorder Lieferumfang: BNC Video Entstörfilter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 22 mm | Breite: | 40 mm | Gewicht: | 51 g | Videoeingang: | 1 x | Videoausgang: | 1 x | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,50* | € 21,02* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,52* | € 21,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,29* | € 25,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,77* | € 25,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|