Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Video-Entstörfilter für Kameras, Rekorder, H. 40,0 mm, T. 25,0 mm, B. 22.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1774419
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC25210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Video-Entstörfilter
netzentstörfilter
Typ = Video Rauschfilter
Zur Verwendung mit = Kameras, Rekorder
Tiefe = 25,0 mm
Höhe = 40,0 mm
Breite = 22.0mm
Zubehör Typ = Video-Rauschfilter

Störungsfreie Bilder für die analoge Videoüberwachung. In analogen Videosystemen kann der BNC-Interferenzfilter bei nahezu allen Bildstörungen durch Erdpotentialunterschiede helfen. Der Filter verhindert effektiv Interferenzen wie z. B. Banding, sowie doppelte oder verschobene Bilder. Wenn es schwierig ist, eine Fehleranalyse in bereits installierten analogen HD-Systemen durchzuführen, kann der BNC-Interferenzfilter eine gute Lösung sein, die ein flüssiges und scharfes Bild liefert. Einfache Installation Der Filter kann zwischen Videokamera und Recorder mit BNC-Steckeranschluss installiert werden.Verhindert Störungen durch PotentialunterschiedeSichert die Erdungsentkopplung zwischen Kamera und RecorderInstallation der Videosignalleitung zwischen Kamera und RecorderEinfache und werkzeuglose Montage durch BNC-SteckverbindungenKompatibel mit HD-TVI-, HD-CVI-, ADH- und CVBS-Kameras bis zu 2 MPx (1080p)
Weitere Informationen:
Typ:
Video Rauschfilter
Zur Verwendung mit:
Kameras, Rekorder
Tiefe:
25,0 mm
Höhe:
40,0 mm
Breite:
22.0mm
Zubehör Typ:
Video-Rauschfilter
Weitere Suchbegriffe: 1774419, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Zubehör, ABUS Security-Center, TVAC25210, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 21,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,52*
€ 21,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,29*
€ 25,48*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.