Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011007030 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm 1 St. Stein-Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249185-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF6011007030 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm 1 St. Stein-Grau

TEHALIT Leitungsführungskanal B110xH60mm LF 601100 gr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm steingrau
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen
Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.Hinweis: Schall-
und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stein-Grau · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff PVC
nicht halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 110 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 110 x 60 mm, installationskanal hager, installationskanal, 2050006490303, Hager, LF6011007030, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,02*
2
€ 5,46*
ab € 8,255*
€ 11,575*
3 Tage
6
2
€ 69,00*
ab € 8,98*
€ 12,61*
2
€ 3,90*
ab € 9,35*
€ 13,15*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 29,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,28*
€ 34,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,64*
€ 34,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,38*
€ 32,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,13*
€ 31,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,41*
€ 30,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,67*
Zubehör
Tehalit
LF6011037030
ab € 17,80*
Zubehör
Tehalit
LF6011067030
ab € 4,27*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057030
ab € 13,64*
Zubehör
Tehalit
LFF601157030
ab € 13,62*
Zubehör
Tehalit
LF6011087030
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.