Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1501508014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249186-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501508014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LF1501508014 Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Braun

TEHALIT Kanal LF 15015 br

Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff PVC
nicht halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hager tehalit kabelkanal 2m, installationskanal hager, installationskanal braun, Hager, LF1501508014, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 0,758*
€ 1,308*
2 Tage
68
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,71*
4 Tage
400
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,69*
€ 2,72*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,695*
€ 2,735*
Lager 102
14
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF1501568014
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.