Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1501509010 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249505-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1501509010
EAN/GTIN:
     4012740327534
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kabelkanal, Reinweiß, 15x15 mm, 2m

Seitlich integrierte Kupplungen ermöglichen das Verbinden der Kabelkanäle und erleichtern eine gerade Montage.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Kabelkanal · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Hinweis:
Kabelhalterungen sind nur bei der Größe 40 x 60 (Best.-Nr. 61 25 98/ 61 25 99) und 60 x 60 (Best.-Nr. 61 26 46/ 61 26 48) im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahn, kabelbahn hager, 04012740327534, Hager, LF1501509010, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
367
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,31*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 4,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,31*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.