Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap Cap Sesamstrasse Krümelmonster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250593-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603440
EAN/GTIN:
     8718526096132
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Cap Cap Sesamstrasse Krümelmonster

Cap Sesamstrasse Krümelmonster

Unisex Cappy im Kümelmonster-Design

Wenn Sie Sesame Street lieben, dann möchten Sie diese coole Unisex-Baseballmütze mit Cookie Bite und Cookie Monster Eyes tragen. Das Verbindungsstück kann mit dem doppelten Pop-Lock-Riemen auf der Rückseite für eine Vielzahl von Kopfgrößen eingestellt werden. Hergestellt aus 80 % Baumwolle und 20 % hochwertigem Polyester mit professionell genähten Nähten. Diese offiziell lizenzierte Ware wurde von Sesame Street inspiriert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Braun · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm

Lieferumfang:
Cappy

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Braun
Produktabmessung, Tiefe:
126 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Kleidergröße:
Uni
Farbe:
blau | braun
Passend für (Geschlecht):
Unisex
Material:
Baumwolle | Polyester
Gewicht:
98 g
Produkt-Art:
Cap
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, 08718526096132, 603440, Cap Sesamstrasse Krümelmonster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,03*
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 29,20*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,52*
€ 51,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.