Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap Cap Sesamstrasse Krümelmonster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A373022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603440
EAN/GTIN:
     8718526096132
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Wenn Sie Sesame Street lieben, dann möchten Sie diese coole Unisex-Baseballmütze mit Cookie Bite und Cookie Monster Eyes tragen. Das Verbindungsstück kann mit dem doppelten Pop-Lock-Riemen auf der Rückseite für eine Vielzahl von Kopfgrößen eingestellt werden. Hergestellt aus 80 % Baumwolle und 20 % hochwertigem Polyester mit professionell genähten Nähten. Diese offiziell lizenzierte Ware wurde von Sesame Street inspiriert.
Features:
Unisex Cappy im Kümelmonster-Design
Lieferumfang:
Cappy
Weitere Informationen:
Tiefe:
126 mm
Höhe:
180 mm
Farbe:
blau + braun
Breite:
210 mm
Gewicht:
98 g
Passend für:
Unisex
Größe:
Uni
Material:
Baumwolle + Polyester
Herstellerfarbe:
Blau + Braun
Produkt-Art:
Cap
Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, Cap Sesamstrasse Krümelmonster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 28,89*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 28,91*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,37*
€ 51,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.