Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap Cap Sesamstrasse Krümelmonster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cap
Cap
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603440
EAN/GTIN:
     8718526096132
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Cap Cap Sesamstrasse Krümelmonster

Unisex Cappy im Kümelmonster-Design

Wenn Sie Sesame Street lieben, dann möchten Sie diese coole Unisex-Baseballmütze mit Cookie Bite und Cookie Monster Eyes tragen. Das Verbindungsstück kann mit dem doppelten Pop-Lock-Riemen auf der Rückseite für eine Vielzahl von Kopfgrößen eingestellt werden. Hergestellt aus 80 % Baumwolle und 20 % hochwertigem Polyester mit professionell genähten Nähten. Diese offiziell lizenzierte Ware wurde von Sesame Street inspiriert.

Herstellerfarbe: Blau + Braun
Kategorie: Cap
Länge (Tiefe): 126 mm
Höhe: 180 mm
Breite: 210 mm
Kategorie: Kopfbedeckung
Passend für: Unisex
Material: Baumwolle + Polyester
Gewicht: 98 g
Produkt-Art: Cap
Farbe: blau + braun
Größe: Uni
Hersteller-Nr.: 603440
EAN: 8718526096132

Lieferumfang:

Cappy

Weitere Suchbegriffe: kopfkappe freizeit, 603440, Cap Sesamstrasse Krümelmonster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 29,03*
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 29,20*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 38,52*
€ 51,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.