Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 2250944 Verbindungskabel Sonden-Ø 7 mm 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250944-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11254720
EAN/GTIN:
     4064161041292
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
datenkabel für messtechnik
VOLTCRAFT 2250944 Verbindungskabel Sonden-Ø 7 mm 30 m

VOLTCRAFT HD Endoskop-Sondenkabel 30 M

Tragbare Kabelrolle mit Ständer
Robuster Vorschubstab 30 m
Kompatibel zu Voltcraft BS-2000HD
Abnehmbare Kameraaufnahme
Kabelentfernungsanzeige

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 120 mm · Endoskop-Besonderheiten: Wechselbare Kamerasonde,Sondengelenk-Set,Wasserdicht · Gewicht: 5.6 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Sonden-Länge: 30 m · Sonden-Ø: 7 mm

Lieferumfang:
30 m Kabel auf Rolle
1x 360° Kugelhalterung mit doppeltem Sockelarm
Adapterkabel
1x Klettband
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 420 x 420 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Endoskop-Besonderheiten:
Wechselbare Kamerasonde | Sondengelenk-Set | Wasserdicht
Sonden-Ø:
7 mm
Sonden-Länge:
30 m
Biegeradius (max.):
120 mm
Gewicht:
5.6 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11254720, 2250944, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.023,44*
€ 1.120,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.046,45*
€ 1.120,39*
Frei Haus
ab € 1.142,04*
€ 1.213,21*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.392,52*
€ 1.466,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,39*
€ 1.333,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,29*
€ 1.320,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,08*
€ 1.290,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,52*
€ 1.253,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,45*
€ 1.245,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11254725
ab € 455,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.