Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 2250944 Verbindungskabel Sonden-Ø 7mm 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A370112
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11254720
EAN/GTIN:
     4064161041292
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
datenkabel für messtechnik

Features:
Tragbare Kabelrolle mit Ständer
Robuster Vorschubstab 30 m
Kompatibel zu Voltcraft BS-2000HD
Abnehmbare Kameraaufnahme
Kabelentfernungsanzeige
Lieferumfang:
30 m Kabel auf Rolle
1x 360° Kugelhalterung mit doppeltem Sockelarm
Adapterkabel
1x Klettband
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
5.6 kg
Sonden-Länge:
30 m
Max. Biegeradius:
120 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Verbindungskabel
Endoskop-Besonderheiten:
Wechselbare Kamerasonde + Sondengelenk-Set + Wasserdicht
Sonden-Ø:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, 2250944, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.023,10*
€ 1.121,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.038,45*
€ 1.121,02*
Frei Haus
ab € 1.149,70*
€ 1.213,81*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.390,86*
€ 1.467,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,01*
€ 1.334,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,35*
€ 1.311,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.091,48*
€ 1.298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,01*
€ 1.256,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,57*
€ 1.225,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,10*
€ 1.217,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11254725
ab € 453,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.