| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2251604-BP Herst.-Nr.: 391444 EAN/GTIN: 4250730270808 |
| |
|
| | |
| Phaesun 391444 WP One Kabeldurchführung
Dachdurchführung WP One
Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm) Kleb- und verschraubbar UV-beständig
Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm
Lieferumfang: Dachdurchführung · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 120 x 40 x 65 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 65 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Phaesun | Farbe: | weiß | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250730270808, Phaesun, 391444, WP One, Solar Installation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 12,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 12,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,62* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|