Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 391444 WP One K​abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A398712
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391444
EAN/GTIN:
     4250730270808
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.
Features:
Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig
Lieferumfang:
Dachdurchführung · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Gewicht:
50 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
K​abeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04250730270808, Phaesun, WP One, Solar Installation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,22*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,24*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.