Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 391444 WP One K abeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910207009
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391444
EAN/GTIN:
     4250730270808
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Phaesun 391444 WP One K abeldurchführung

Kabelverschraubung PG13,5 (Kabel-Ø: 5-12 mm)
Kleb- und verschraubbar
UV-beständig

Praktische Dachdurchführung mit Kabelverschraubung.

Höhe: 40 mm
Gewicht: 50 g
Inhalt: 1 St.
Breite: 120 mm
Farbe: weiß
Kategorie: K abeldurchführung
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: K abeldurchführung
Länge (Tiefe): 65 mm
Hersteller-Nr.: 391444
EAN: 4250730270808

Lieferumfang:

Dachdurchführung · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 391444, WP One, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,22*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,24*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.