| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2251879-BP Herst.-Nr.: SP-9007516 EAN/GTIN: 4064161041438 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Whiteboard SP-WB-309 (B x H) 600 mm x 900 mm Weiß Hochformat,Beide Seiten nutzbar,Inkl. Rollensatz,Inkl. Ablageschale
SPEAKA WHITE BOARD - 600 X 900MM
360° Rotationsfunktion Magnethaftende, glatte Oberfläche Feststellfunktion für Rollen und Tafel Praktisches Ablagefach
Praktischer Helfer für Konferenzen, Workshops & Co. Mit der magnethaftenden Oberfläche und seiner um 360° drehbaren Tafel ist das robuste Speaka Whiteboard mit Aluminiumrahmen das optimale Tool für Brainstormings und die Darstellung visueller Inhalte in Büro, Besprechung, Klassenzimmer oder auch im Homeoffice. Die glatte, individuell zu beschreibende Oberfläche schützt das Whiteboard vor hartnäckigen Flecken und verhindert Spiegelungen. Dank der Magnetfunktion können außerdem ausgedruckte Dokumente, Notizen oder Bilder einfach, schnell und flexibel angebracht werden. Funktionale Features für noch mehr Flexibilität Die nutzbare Fläche des querformatigen Boards lässt sich mithilfe der praktischen 360° Drehfunktion kinderleicht verdoppeln. Und wenn der Whiteboard-Stift mal zur Seite gelegt werden muss, dient das integrierte und sich über die komplette Tafelbreite erstreckende Ablagefach als perfekter Aufbewahrungsort für diverses Whiteboard-Zubehör. Die Feststellfunktion von Rädern und Tafel fixieren das Board beim Schreibprozess an Ort und Stelle, es ist jedoch obendrein auch mobil nutzbar: Mit den Rollen kann das Speaka Whiteboard ortsunabhängig und in verschiedenen Räumen zum Einsatz kommen.
Ausstattung: Tafelmaterial: 0,16 mm dicke verzinkte Rückseite Tafelgröße: 600 x 900 mm (24 x 36") Rahmen: 0,7 mm dicker Aluminiumrahmen Ablagefach: 598 x 76 mm Maximale Höhe : 1713 mm Abmessungen: 1713 x 663 x 525 mm (L x B x H)
Technische Daten: Ablageschale vorhanden: Ja · Art der Verwendung (Rückseite): Whiteboard · Art der Verwendung (Vorderseite): Schreibtafel · Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen · Blauer Engel: Nein · Farbe des Rahmens: Weiß · Gesamtbreite: 663 mm · Gesamthöhe: 171 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Lenkrolle feststellbar: Ja · Material der Schreibfläche: MDF · Material des Rahmens: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produkttypenbezeichnung: Magnetic Dry Erase Whiteboard · Tafel beschreibbar: Ja · Tafel magnethaftend: Ja · Verpackung (Office): Schachtel · Whiteboard-Besonderheiten: Hochformat,Beide Seiten nutzbar,Inkl. Rollensatz,Inkl. Ablageschale · abwischbar: Ja · beidseitig beschreibbar: Ja · höhenverstellbar: Nein
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 600 mm x 900 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 900 mm | Produktabmessung, Breite: | 600 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | Blauer Engel: | Nein | beidseitig beschreibbar: | Ja | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Farbe des Rahmens: | Weiß | Farbe: | weiß | höhenverstellbar: | Nein | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Schreibfläche: | MDF | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Verpackung (Office): | Schachtel | Ablageschale vorhanden: | Ja | Art der Verwendung (Rückseite): | Whiteboard | Art der Verwendung (Vorderseite): | Schreibtafel | Whiteboard-Besonderheiten: | Hochformat | Beide Seiten nutzbar | Inkl. Rollensatz | Inkl. Ablageschale | abwischbar: | Ja | Gesamthöhe: | 171 cm | Gesamtbreite: | 663 mm | Produkttypenbezeichnung: | Magnetic Dry Erase Whiteboard | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |