Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1390007118 Steckdosenleiste 19 Zoll Schwarz, Silber Kaltgerätestecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252794-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007118
EAN/GTIN:
     4007123662708
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1390007118 Steckdosenleiste 19 Zoll Schwarz,Silber Kaltgerätestecker 1 St.

Brennenstuhl Steckdosenleiste ALU 8-fach rot 19"

Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 525 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank,Steckdosen

Lieferumfang:
1 x Alu-Line Steckdosenleiste, für Schaltschränke

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
525 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank | Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Kaltgerätestecker
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2300 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3244
€ 8,50*
ab € 21,0421*
€ 27,9121*
7 Tage
3387
€ 5,99*
ab € 21,01*
€ 28,71*
€ 4,90*
ab € 21,84*
€ 29,96*
€ 4,00*
ab € 22,71*
€ 31,89*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.