Samyang 21588 21588 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm
Samyang AF 14mm F2,8 FE für Sony E
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor 14 mm Festbrennweite Lichtstärke 2,8 - ideal bei Aufnahmesituationen mit schwierigen Lichtverhältnissen Charakterisiert durch großen Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe Schneller Autofokus Butterweiches Bokeh inkl. Schutzbeutel, Schutzdeckel und Gegenlichtblende
Einzigartige Perspektiven Fotografieren bei geringem Umgebungslicht ist die große Stärke dieses Objektivs, was es für das Arbeiten mit selektiver Schärfe sowie das In- und Outdoor-Fotografieren ohne Blitz auch bei schwachen Lichtverhältnissen prädestiniert. Mithilfe der für Superweitwinkelobjektive großen Blendenöffnung von 2,8 können Objekte vor einem unscharfen Hintergrund freigestellt werden. So ergibt sich ein besonders schöner Kontrast zwischen gestochen scharfem Hauptmotiv und der selektiven Unschärfe im Umfeld. Es wurde auch für die speziellen Anforderungen von Filmern und Videografen konstruiert Für das Beste entwickelt Für eine bestmögliche optische Leistung des Objektivs wurde der Lichtfluss speziell auf Grundlage des Verhältnisses des Objektivglases zur Lage des Sensors der Sony-Kameras optimiert. Das hochwertig verarbeitete 14 mm 2,8 Objektiv ist dabei trotz des soliden Metallgehäuses kompakt konstruiert. Hochwertige Optik Das Innenleben dieses Objektivs besteht aus 14 Glaselementen, die in 10 Gruppen angeordnet sind. So wird eine geringe Naheinstellgrenze von nur 25 cm möglich. 3 asphärische Linsen verringern chromatische Aberrationen und Abbildungsfehler, was für eine hohe Abbildungsleistung sorgt. Das macht sich durch scharfe Bilder mit knackigen Kontrasten und natürlichen Farben bemerkbar. Abgerundet wird das Konstrukt mit einer Mehrschichtvergütung, die Reflexionen und Geisterbilder vermeidet. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Technische Daten: Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 505 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 86 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 97.5 mm
Lieferumfang: 1x Samyang AF 14mm F2.8 Sony E Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektiv Schutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 97.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Passend für (Details): | Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3 | Blendenwert: | f/2.8 | Brennweite (Bereich): | 14 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Fokussierung: | Automatisch | Objektiv-Anschluss: | Sony E-Mount | Blendenwert (max.): | 2.8 | Blendenwert (min.): | 2.8 | Brennweite (max.): | 14 mm | Brennweite (min.): | 14 mm | Objektiv-Ø: | 86 mm | Gewicht: | 505 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|