Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4142826
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21588
EAN/GTIN:
     8809298880316
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang AF - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  21588
Modell  AF
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang AF Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  9.75 cm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.75 cm
Durchmesser  8.6 cm
Gewicht  500 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.12
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel  113.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Linsenbeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
9.75 cm
Durchmesser:
8.6 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.12
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel:
113.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Linsenbeutel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21588, sony, f/2.8, emount, mount, 14mm, f1210606101, weitwinkelobjektiv, 1210606101, objektyvas, dslr, 2814
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 594,91*
€ 665,13*
4 Tage
756
Frei Haus
ab € 589,95*
€ 665,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,91*
€ 707,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.