Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21807 21807 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253077-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21807
EAN/GTIN:
     8809298885403
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21807 21807 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 24 mm

Samyang MF 24mm F1,4 DSLR Pentax K

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Weitwinkelobjektiv mit 24mm Brennweite
Bildwinkel von 84° an der Vollformatkamera, 57° an der APS-C Kamera
Ultralichtstarkes Normalobjektiv mit Anfangslichtstärke von f/1,4
Innenfokussierung
Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von hochwertigen, asphärischen Glaslinsen
Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Vielseitiges Weitwinkelobjektiv mit hoher Lichtstärke Das Samyang 24/1,4 Objektiv eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten bei der Gestaltung und beim kreativen Fotografieren. Wenn Sie eine Vollformat-Kamera nutzen, werden sie das 24er als Reportage- und Innenraumweitwinkel lieben lernen. Seine ausgesuchte Brennweite bringt noch keinen fliehenden Vordergrund, wie es bei noch kürzeren Brennweiten sehr schnell der Fall ist, fängt aber trotzdem in der Fläche die 4-fache Bildinformation gegenüber einer Normalbrennweite ein. Dadurch wird es bei der Landschaftsfotografie sehr gern eingesetzt: eine natürliche Wiedergabe des Eindrucks von Weite ist hier gewünscht. Die sehr hohe Anfangsöffnung von f/1,4 liefert Ihnen zudem einen sehr hellen Sucher zur Scharfstellung und Bildgestaltung, aber auch die Möglichkeit des gestalterischen Freistellens zwischen Vorder- und Hintergrund. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgestattet. Die Baulänge ändert sich beim Scharfstellen nicht, auch das Filtergewinde rotiert nicht. Das Anwenden von Verlauffiltern in der Landschaftsfotografie wird dadurch sehr vereinfacht. Die Innenfokussierung über teilverschiebbare Linsengruppen hat weiterhin den Vorteil, dass gleichmäßig eine gute Abbildungsleistung von unendlich bis in den Nahbereich erreicht wird. Die Scharfeinstellung wie auch die Wahl der Blende geschieht manuell durch den Fotografen. Asphärische Linsen Für ein Vollformat-Weitwinkel mit 1,4 Öffnung ist das Objektiv kompakt gebaut. Das wurde durch Einsatz von Linsen aus hochbrechendem Glas (ED) erreicht. Außerdem sorgen zwei asphärische Glaslinsen (ASP) für eine Steigerung der Abbildungsleistung, Sie merken es im Bild: nahezu alle Abbildungsfehler werden erfolgreich auskorrigiert. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 570 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 83 mm · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 24/1,4 Objektiv für Pentax K 1x Objektivbeutel 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Streulichtblende 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Filtergewinde:
77 mm
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
24 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Pentax K
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 627,86*
€ 688,11*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 635,85*
€ 699,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,21*
€ 826,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.