Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - f/1,4 ED AS IF UMC - Pentax K (21807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC for Pentax Schwarz
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC for Pentax Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276728
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21807
EAN/GTIN:
     8809298885403
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 24 mm - f/1.4 ED AS IF UMC - Pentax K
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110804101
Modell  
EAN/UPC  8809298885403

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 24 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Pentax K
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  24 mm
Min. Fokussierungsabstand  25 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 13 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  77 mm
Länge  9.6 cm
Gewicht  570 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.6 cm
Durchmesser  8.3 cm
Gewicht  570 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite  24 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  25 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  84.1 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Pentax K
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
9.6 cm
Durchmesser:
8.3 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
25 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
84.1 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Pentax K
Merkmale:
Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21807, pentax, 24mm, 1110804101, weitwinkelobjektiv, f/1.4, f1.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 627,86*
€ 688,11*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 635,85*
€ 699,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,86*
€ 747,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.