Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21877 21877 Makro-Objektiv f/3.1 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253111-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21877
EAN/GTIN:
     8809298884222
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang 21877 21877 Makro-Objektiv f/3.1 100 mm

Samyang MF 100mm T3,1 Makro Video DSLR Nikon F

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, für Nikon F
Stufenlose Blendeneinstellung, weiche Schärfeneinstellung, Blendenring und Fokusring mit eigenem Zahnkranz für Follow Focus
Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik, vergütete Glaslinsen, Innenfokussierung
Entfernungs- und Blendenskala zur besseren Lesbarkeit seitlich angebracht
Maximale Blendenöffnung T/3,1, Naheinstellgrenze 30 cm, Abbildungsmaßstab 1:1
Sehr gute Abbildungsqualität dank hochwertiger, asphärischer Glaslinsen
Inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Makroobjektiv für tolle Nahaufnahmen Das Samyang 100mm VDSLR Macro bietet ganz neue Möglichkeiten beim detailgenauen Filmen im Naheinstellbereich. Durch die Brennweite von 100 mm bei Vollformat und einer Naheinstellgrenze von nur 30 cm werden Sie die Welt aus neuen Blickwinkeln sehen. Durch den Crop-Faktor von ca. 1,5 bei APS-C verwandeln Sie Ihr 100 mm sogar in ein 150 mm Objektiv. Filmen Sie Dinge, die sie so noch nie gesehen haben. Egal ob Sie den spannenden Lebensraum von Insekten oder einfach nur das Auftreffen eines Tropfens auf der Wasseroberfläche festhalten wollen, dieses Objektiv erleichtert es Ihnen, solch faszinierende Bilder einzufangen. Die sehr hohe Qualität in der Abbildungsleistung, die mehrfachvergüteten Linsenoberflächen und die präzise Mechanik erlaubt es Ihnen, sich ganz auf Ihr künstlerisches Schaffen zu konzentrieren. Hochwertige Verarbeitung Das Objektiv ist qualitativ sehr hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht durch seine edle Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- wie Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Der Crop-Faktor Die Brennweite eines Objektivs wird immer in Bezug auf einen Vollformat-Sensor angegeben. Der Vollformat-Sensor hat dieselbe Größe wie früher ein Bild vom Kleinbild- bzw. 35mm-Film. Bei kleineren Sensoren in den Kameras, zum Beispiel APS-C oder MFT, wird ein kleinerer Ausschnitt des Bildes genutzt, welches das Objektiv auf den Sensor wirft. Dies entspricht einer längeren Brennweite. Der Crop-Faktor gibt an, wie weit sich die Brennweite dadurch ändert. Das Bild zeigt dann denselben Ausschnitt, als wäre es von einer Vollformatkamera bei der entsprechenden Brennweite aufgenommen worden. Drei gängige Crop-Faktoren: APS-C bei Nikon und Sony: 1,5 (aus 100 mm werden 150 mm), APS-C bei Canon: 1,6 (aus 100 mm werden 160), MFT: 2 (aus 100 mm werden 200). Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden Objektiven gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit den unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn die beiden Einstellungen im Schnitt aneinandergefügt werden."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.1 · Blendenwert (min.): 3.1 · Brennweite (max.): 100 mm · Brennweite (min.): 100 mm · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 710 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 81.6 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Breite: 81.6 mm · Produktabmessung, Länge: 120.6 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 100mm T3,1 Video DSLR Objektiv für Nikon F 1x Streulichtblende 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120.6 mm
Produktabmessung, Breite:
81.6 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df
Blendenwert:
f/3.1
Brennweite (Bereich):
100 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
3.1
Blendenwert (min.):
3.1
Brennweite (max.):
100 mm
Brennweite (min.):
100 mm
Objektiv-Ø:
81.6 mm
Gewicht:
710 g
Produkt-Art:
Makro-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, makro-objektiv, Samyang, 21877
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,43*
€ 530,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 476,61*
€ 530,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,57*
€ 631,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,84*
€ 626,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,26*
€ 610,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,87*
€ 596,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.