Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO - Makro-Teleobjektiv - SLR - 15/12 - Nikon - Schwarz (13100T1.5N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865601
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21877
EAN/GTIN:
     8809298884222
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  15/12
Linsen Typ  Macro telephoto
Feste Brennweite  10 cm
Minimale Blendenöffnung  3,1
Naheinstellgrenze  0,307 m
Maximale Blendenöffnung  32
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatible Produkte  Nikon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,16 cm
Filtergröße  6,7 cm
Länge  12,1 cm
Gewicht  710 g
  
Weitere Spezifikationen  
Tiefe  120,6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
15/12
Linsen Typ:
Macro telephoto
Feste Brennweite:
10 cm
Minimale Blendenöffnung:
3,1
Naheinstellgrenze:
0,307 m
Maximale Blendenöffnung:
32
Manueller Fokus:
Ja
Kompatible Produkte:
Nikon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,16 cm
Filtergröße:
6,7 cm
Länge:
12,1 cm
Tiefe:
120,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, makro-objektiv, samyang, 21877, 100mm, nikon, makro, video, dslr, t3.1, vdslr, macro, makroteleobjektiv, 15/12, schwarz, 13100t1.5n, 13100, 1512, 13100t15n, teleobjektiv, 13100t1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 478,43*
€ 530,56*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 476,61*
€ 530,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,83*
€ 626,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,25*
€ 610,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.