Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000 mA 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264174-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320870
EAN/GTIN:
     4064161069494
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v voltcraft
steckernetzgerät
VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000 mA 5 W

Festspannungs-Steckernetzteil VC-11320870

Höchst Energieeffizient
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das Festspannungs-Energiespar-Netzteil FPPS von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%. Somit entspricht dieses Netzteil der strengen Energiespar-Richtlinie "ErP". Die Ausgangsspannung ist auf einen Spannungswert festgelegt. Ebenso ist der DC-Ausgangsstecker fest angeschlossen. So laufen Sie nicht Gefahr, die Spannung oder die Polarität aus versehen zu verändern und das angeschlossenen Gerät zu zerstören. Der Standard-Hohlstecker passt für sehr viele Kleinverbraucher. Das Steckernetzteil kann deshalb ohne lästige Umrüstmaßnahmen 1:1 getauscht werden. Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr FPPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.

Ausstattung:
Stabilisierte Ausgangsspannung · Hohlstecker 5,5/2,1 mm fest angeschlossen · Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,1 W · 1,8 m DC-Anschlusskabel.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Hohlstecker 5.5/2.1 · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 86 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 5 W · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 38.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.4 mm · Produktabmessung, Länge: 68.4 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 68.4 x 38.7 x 68.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
68.4 mm
Produktabmessung, Länge:
68.4 mm
Produktabmessung, Breite:
38.7 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
VOLTCRAFT
Anschluss (Bauelemente):
Hohlstecker 5.5/2.1
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
FPPS 5-5W
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
5 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
86 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, VOLTCRAFT, VC-11320870, FPPS 5-5W, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,65*
Lager 102
321
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,71*
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 30,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.