Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000mA 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A819412
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320870
EAN/GTIN:
     4064161069494
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v voltcraft
steckernetzgerät
Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das Festspannungs-Energiespar-Netzteil FPPS von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%. Somit entspricht dieses Netzteil der strengen Energiespar-Richtlinie "ErP". Die Ausgangsspannung ist auf einen Spannungswert festgelegt. Ebenso ist der DC-Ausgangsstecker fest angeschlossen. So laufen Sie nicht Gefahr, die Spannung oder die Polarität aus versehen zu verändern und das angeschlossenen Gerät zu zerstören. Der Standard-Hohlstecker passt für sehr viele Kleinverbraucher. Das Steckernetzteil kann deshalb ohne lästige Umrüstmaßnahmen 1:1 getauscht werden. Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr FPPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.
Features:
Höchst Energieeffizient
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
68.4 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
68.4 mm
Breite:
38.7 mm
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
86 g
Typ:
FPPS 5-5W
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, VOLTCRAFT, FPPS 5-5W, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,65*
2 Tage
321
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,71*
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 30,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.