Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000mA 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910247628
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320870
EAN/GTIN:
     4064161069494
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v voltcraft
steckernetzgerät
VOLTCRAFT VC-11320870 Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1000mA 5W

Höchst Energieeffizient
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
5 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Tauschen Sie Ihr altes Netzteil gegen das Festspannungs-Energiespar-Netzteil FPPS von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch richtig Geld. Denn gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen beträgt die Energieeinsparung im StandBy-Betrieb über 90%. Somit entspricht dieses Netzteil der strengen Energiespar-Richtlinie "ErP". Die Ausgangsspannung ist auf einen Spannungswert festgelegt. Ebenso ist der DC-Ausgangsstecker fest angeschlossen. So laufen Sie nicht Gefahr, die Spannung oder die Polarität aus versehen zu verändern und das angeschlossenen Gerät zu zerstören. Der Standard-Hohlstecker passt für sehr viele Kleinverbraucher. Das Steckernetzteil kann deshalb ohne lästige Umrüstmaßnahmen 1:1 getauscht werden. Mit einer Eingangsspannung von 115/230 V/AC ist Ihr FPPS-Netzteil sogar weltweit einsetzbar.

Stabilisierte Ausgangsspannung · Hohlstecker 5,5/2,1 mm fest angeschlossen · Polarität des Steckers: Positiv = Pluspol innen · Kurzschluss- Überspannungs- und Überlastschutz · Ökodesign-Anforderungen, StandBy-Verbrauch <0,1 W · 1,8 m DC-Anschlusskabel.

Gewicht: 86 g
Typ: Getaktet
Höhe: 68.4 mm
Ausgangsstrom (max.): 1000 mA
Breite: 38.7 mm
Kabellänge: 1.80 m
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 68.4 mm
ErP Status: Level VI
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Anschluss: Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Typ: FPPS 5-5W
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Eingangsspannung (min.): 100 V/AC
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 5 W
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Hersteller-Nr.: VC-11320870
EAN: 4064161069494

Lieferumfang:

Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, VOLTCRAFT, VC-11320870, FPPS 5-5W, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät, A0-43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,65*
2 Tage
321
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,66*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,71*
€ 3,50*
ab € 21,58*
€ 30,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.