Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt 90126-12 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264528-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90126-12
EAN/GTIN:
     4260379011564
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
SecoRüt 90126-12 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz 1 St.

Power Marderschocker Utraschall + Optikschutz

360° Abstrahlung
Extrem helle LED zur zusätzlichen Abschreckung
Kurzschlusssicher keine Sicherung erforderlich

Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Mardershocker angewendet. Hierdurch ist es möglich eine Rundumabstrahlung von 360 Grad zu erreichen.
Dieser SecoRüt Hochleistungs-Marderschocker entwickelt und gefertigt in Deutschland schützt Ihr KFZ vor allen unangenehmen Marder-Schäden die schlimmen Folgen haben können. Über einen Piezo- Lautsprecher mit einer Nawimembran ist ein Kegel in konvexer Bauform angeordnet, der die gleiche Form und den Durchmesser der Nawimemran hat. In einem ganz bestimmten Abstand über die Mittelachse ist der konvex gekrümmte Kegel angeordnet. Die Höhe des Kegels und auch der Abstand, ist für die schmalbandige Abstrahlfrequenz und für den Schalldruck abgestimmt. Durch diese Anordnung erzeugt das System einen hohen Schalldruck und eine Rundumabstrahlung von 360 Grad. Ein Hochleistungs-Ultraschallgenerator mit C-MOS Ausgangsstufe treibt den Piezo- Lautsprecher an. Der Piezo- Lautsprecher erzeugt einen Ultraschallton von 22,5 KHz +/- 1 KHz, die für Menschen nicht hörbar sind. Der Schallpegel verscheucht über diese spezielle Anordnung Marder und Wildtiere bis zu einer Reichweite von ca 350 Meter. Das System schaltet in einem bestimmten Zeitabstand ein und aus. Eine weiße ultrahell leuchtende Leuchtdiode verunsichert die Marder zusätzlich.

Ausstattung:
Verpolgeschützt · Stoß- und Spritzwassergeschützt · Extrem helle LED · Kabellänge ca. 1,5 Meter · Schallabgabe durch Nawimemran

Technische Daten:
Abstrahlwinkel (Details): 360 ° · Frequenz (Details): 22.5 kHz · Funktionsart: Ultraschall,LED-Licht · Leistungsaufnahme (Details): 50 mA · Marderschutz-Besonderheiten: mit Optikschutz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Stromversorgung: 12 V · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Weitere technische Daten: Betriebstemperaturbereich: -30 bis +75 °C · Reichweite: 350 m · Schalldruck: 120 dB

Hinweis:
Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 70 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
SecoRüt
Funktionsart:
Ultraschall | LED-Licht
Marderschutz-Besonderheiten:
mit Optikschutz
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Leistungsaufnahme (Details):
50 mA
Abstrahlwinkel (Details):
360 °
Frequenz (Details):
22.5 kHz
Stromversorgung:
12 V
Produkt-Art:
Ultraschall-Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 04260379011564, SecoRüt, 90126-12, 360° 12 V, Marder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,60*
€ 57,18*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 57,20*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 63,35*
€ 83,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
90127
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.