Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt 90126-12 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910247072
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90126-12
EAN/GTIN:
     4260379011564
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
SecoRüt 90126-12 Ultraschall-Marderabwehr mit Optikschutz 12V 1St.

360° Abstrahlung
Extrem helle LED zur zusätzlichen Abschreckung
Kurzschlusssicher keine Sicherung erforderlich

Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Mardershocker angewendet. Hierdurch ist es möglich eine Rundumabstrahlung von 360 Grad zu erreichen.
Dieser SecoRüt Hochleistungs-Marderschocker entwickelt und gefertigt in Deutschland schützt Ihr KFZ vor allen unangenehmen Marder-Schäden die schlimmen Folgen haben können. Über einen Piezo- Lautsprecher mit einer Nawimembran ist ein Kegel in konvexer Bauform angeordnet, der die gleiche Form und den Durchmesser der Nawimemran hat. In einem ganz bestimmten Abstand über die Mittelachse ist der konvex gekrümmte Kegel angeordnet. Die Höhe des Kegels und auch der Abstand, ist für die schmalbandige Abstrahlfrequenz und für den Schalldruck abgestimmt. Durch diese Anordnung erzeugt das System einen hohen Schalldruck und eine Rundumabstrahlung von 360 Grad. Ein Hochleistungs-Ultraschallgenerator mit C-MOS Ausgangsstufe treibt den Piezo- Lautsprecher an. Der Piezo- Lautsprecher erzeugt einen Ultraschallton von 22,5 KHz +/- 1 KHz, die für Menschen nicht hörbar sind. Der Schallpegel verscheucht über diese spezielle Anordnung Marder und Wildtiere bis zu einer Reichweite von ca 350 Meter. Das System schaltet in einem bestimmten Zeitabstand ein und aus. Eine weiße ultrahell leuchtende Leuchtdiode verunsichert die Marder zusätzlich.

Verpolgeschützt · Stoß- und Spritzwassergeschützt · Extrem helle LED · Kabellänge ca. 1,5 Meter · Schallabgabe durch Nawimemran

Abstrahlwinkel: 360 °
Betriebsspannung: 12 V
Frequenz: 22.5 kHz
Funktionsart: Ultraschall + LED-Licht
Inhalt: 1 St.
Leistungsaufnahme: 50 mA
Besonderheiten: mit Optikschutz
Kategorie: Ultraschall-Marderabwehr
Breite: 70 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 95 mm
Produkt-Art: Ultraschall-Marderabwehr
Hersteller-Nr.: 90126-12
EAN: 4260379011564
Betriebstemperaturbereich: -30 +75 °C
Reichweite: 350 m
Schalldruck: 120 dB

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 4260379011564, SecoRüt, 90126-12, 360° 12 V, Marder, Marderabwehr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,55*
€ 50,10*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 35,75*
€ 50,12*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,11*
€ 59,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,50*
Sonstiges
MTA Automotive
340017
ab € 0,074*
Sonstiges
Secorüt
90127
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.