| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A813562 Herst.-Nr.: 90126-12 EAN/GTIN: 4260379011564 |
| |
|
| | |
| Erstmals wird ein Schallreflexionssystem bei einem Mardershocker angewendet. Hierdurch ist es möglich eine Rundumabstrahlung von 360 Grad zu erreichen. Dieser SecoRüt Hochleistungs-Marderschocker entwickelt und gefertigt in Deutschland schützt Ihr KFZ vor allen unangenehmen Marder-Schäden die schlimmen Folgen haben können. Über einen Piezo- Lautsprecher mit einer Nawimembran ist ein Kegel in konvexer Bauform angeordnet, der die gleiche Form und den Durchmesser der Nawimemran hat. In einem ganz bestimmten Abstand über die Mittelachse ist der konvex gekrümmte Kegel angeordnet. Die Höhe des Kegels und auch der Abstand, ist für die schmalbandige Abstrahlfrequenz und für den Schalldruck abgestimmt. Durch diese Anordnung erzeugt das System einen hohen Schalldruck und eine Rundumabstrahlung von 360 Grad. Ein Hochleistungs-Ultraschallgenerator mit C-MOS Ausgangsstufe treibt den Piezo- Lautsprecher an. Der Piezo- Lautsprecher erzeugt einen Ultraschallton von 22,5 KHz +/- 1 KHz, die für Menschen nicht hörbar sind. Der Schallpegel verscheucht über diese spezielle Anordnung Marder und Wildtiere bis zu einer Reichweite von ca 350 Meter. Das System schaltet in einem bestimmten Zeitabstand ein und aus. Eine weiße ultrahell leuchtende Leuchtdiode verunsichert die Marder zusätzlich. Features: 360° Abstrahlung Extrem helle LED zur zusätzlichen Abschreckung Kurzschlusssicher keine Sicherung erforderlich Hinweise: Vor dem Einbau des Gerätes ist grundsätzlich eine Motorwäsche vorzunehmen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 58 mm | Länge: | 95 mm | Breite: | 70 mm | Frequenz: | 22.5 kHz | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Funktionsart: | Ultraschall + LED-Licht | Besonderheiten: | mit Optikschutz | Leistungsaufnahme: | 50 mA | Stromversorgung: | über Bordnetz | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Ultraschall-Marderabwehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,60* | € 57,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 57,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,35* | € 83,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|