Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS QX5252F TO-94 Linear IC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2268915-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     QX5252F TO-94
EAN/GTIN:
     4064161077413
Suchbegriffe:
04064161077413
TRU COMPONENTS
QX5252F TO-94
ic
TRU COMPONENTS QX5252F TO-94 Linear IC Bulk

Solar-LED-Treiber IC QX5252F TO-94

Ladekontrolle, Leuchten-Ansteuerung, Lampenschaltung
Deutliche Verringerung des Leiterplatten-Platzbedarfs

Hochleistungs-Solarrasenlampen-Boost-Control-Chip, der für wiederaufladbare, batteriebetriebene 1,2V-Solarrasenlampen geeignet ist. Die Hauptfunktionen sind Laderegelung, Boost-Antrieb, Lichtregelung.

Ausstattung:
4-polig, hoher Wirkungsgrad: 83 %
Strom: 40 mA
Für 1,2 V Akkus
Arbeitstemperatur: -40 bis +85 ℃

Technische Daten:
Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 3000 µA · Eingangsspannung (Offset): 900000 µV · Funktionen: Treiber · Linear-Typ: Treiber · Montageart: Durchführungsloch · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Widerstandswert (Widerstand): 1.85 Ω

Lieferumfang:
Treiber-IC für Solarleuchten

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Funktionen:
Treiber
Marke:
TRU COMPONENTS
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Linear-Typ:
Treiber
Typ (Hersteller-Typ):
QX5252F TO-94
Montageart:
Durchführungsloch
Eingangsruhestrom:
3000 µA
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Eingangsspannung (Offset):
900000 µV
Widerstandswert (Widerstand):
1.85 Ω
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Linear IC
Weitere Suchbegriffe: Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 102
1801
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,19*
€ 39,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.