Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS QX5252F TO-94 Linear IC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A860932
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     QX5252F TO-94
EAN/GTIN:
     4064161077413
Suchbegriffe:
04064161077413
TRU COMPONENTS
ic
Integrated circuit
Hochleistungs-Solarrasenlampen-Boost-Control-Chip, der für wiederaufladbare, batteriebetriebene 1,2V-Solarrasenlampen geeignet ist. Die Hauptfunktionen sind Laderegelung, Boost-Antrieb, Lichtregelung.
Features:
Ladekontrolle, Leuchten-Ansteuerung, Lampenschaltung
Deutliche Verringerung des Leiterplatten-Platzbedarfs
Lieferumfang:
Treiber-IC für Solarleuchten
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Typ:
QX5252F TO-94
Montageart:
Durchführungsloch
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Widerstand:
1.85 Ω
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Bulk
Beschaltungsanzahl:
2
Linear-Typ:
Treiber
Eingangsruhestrom:
3000 µA
Eingangsspannung (Offset):
900000 µV
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Funktionen:
Treiber
Produkt-Art:
Linear IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
1 Tag
1801
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,19*
€ 39,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.