Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS QX5252F TO-94 Linear IC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250599
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     QX5252F TO-94
EAN/GTIN:
     4064161077413
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
QX5252F TO-94
ic
Integrated circuit
TRU COMPONENTS QX5252F TO-94 Linear IC Bulk

Ladekontrolle, Leuchten-Ansteuerung, Lampenschaltung
Deutliche Verringerung des Leiterplatten-Platzbedarfs

Hochleistungs-Solarrasenlampen-Boost-Control-Chip, der für wiederaufladbare, batteriebetriebene 1,2V-Solarrasenlampen geeignet ist. Die Hauptfunktionen sind Laderegelung, Boost-Antrieb, Lichtregelung.

4-polig, hoher Wirkungsgrad: 83 %
Strom: 40 mA
Für 1,2 V Akkus
Arbeitstemperatur: -40 bis +85 ?

Verpackungsart: Bulk
Typ: QX5252F TO-94
Hersteller: TRU COMPONENTS
Montageart: Durchführungsloch
Beschaltungsanzahl: 2
Betriebstemperatur (max.): 85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Eingangsruhestrom: 3000 µA
Eingangsspannung (Offset): 900000 µV
Funktionen: Treiber
Kategorie: Linear IC
Linear-Typ: Treiber
Widerstand: 1.85 ?
Produkt-Art: Linear IC
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: QX5252FTO-94
EAN: 4064161077413

Lieferumfang:

Treiber-IC für Solarleuchten

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,36*
1 Tag
1621
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.