Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1121-0612-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5 A 6 W Stabilisiert, mit UK-Adapte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269341-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1121-0612-W2E
EAN/GTIN:
     4251125202794
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1121-0612-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5 A 6 W Stabilisiert,mit UK-Adapter,mit USA-Adapter,mit Australien-Adapter

Internationales Steckernetzteil SYS 1121-0612-W2E Dehner Elektronik GmbH


12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.5 A
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Schaltnetzteil

Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.

Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Eingangsspannung (max.): 90 V/AC · Eingangsspannung (min.): 264 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 140 g · Kabellänge: 137.00 cm · Leistung: 6 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert,mit UK-Adapter,mit USA-Adapter,mit Australien-Adapter · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, AC-Plug-Set

Weitere Informationen:
Kabellänge:
137.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 42 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert | mit UK-Adapter | mit USA-Adapter | mit Australien-Adapter
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1121-0612-W2E
Eingangsspannung (max.):
90 V/AC
Eingangsspannung (min.):
264 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
6 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, Dehner Elektronik, SYS 1121-0612-W2E, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 19,16*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,17*
€ 3,50*
ab € 27,08*
€ 37,13*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 40,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.