Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1121-0612-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5A 6W Stabilisiert, mit UK-Adapter, mit USA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246326
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1121-0612-W2E
EAN/GTIN:
     4251125202794
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1121-0612-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5A 6W Stabilisiert, mit UK-Adapter, mit USA-Adapter

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.5 A
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Schaltnetzteil

Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.
Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Typ: Schaltnetzteil
Ausgangsstrom (max.): 0.5 A
Einsatzort: Innenbereich
Leistung (Details): 6 W
Kabellänge: 137.00 cm
Gewicht: 140 g
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 68 mm
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Breite: 42 mm
ErP Status: Step 2
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert + mit UK-Adapter + mit USA-Adapter + mit Australien-Adapter
Typ: SYS 1121-0612-W2E
Eingangsspannung (max.): 90 V/AC
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Eingangsspannung (min.): 264 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Hersteller-Nr.: SYS1121-0612-W2E
EAN: 4251125202794

Lieferumfang:

Bedienungsanleitung, AC-Plug-Set

Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, 4251125202794, Dehner Elektronik, SYS 1121-0612-W2E, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 19,16*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,17*
€ 3,50*
ab € 27,08*
€ 37,13*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 40,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.