Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1121-0612-W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5A 6W Stabilisiert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A802192
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1121-0612-W2E
EAN/GTIN:
     4251125202794
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.

Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.5 A
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Schaltnetzteil
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, AC-Plug-Set
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
30 mm
Länge:
68 mm
Breite:
42 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
137.00 cm
Gewicht:
140 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
SYS 1121-0612-W2E
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert + mit UK-Adapter + mit USA-Adapter + mit Australien-Adapter
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Eingangsspannung (max.):
90 V/AC
Eingangsspannung (min.):
264 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, 04251125202794, Dehner Elektronik, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 19,16*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,17*
€ 3,50*
ab € 27,08*
€ 37,13*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,72*
€ 40,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.