Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2272163-BP Herst.-Nr.: 27919 EAN/GTIN: 4031405279193 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 27919 Aufsteckrahmen 0,5 m 1 St.
Aufsteckrahmen 0,5 m
Für Klappgerüst mit Dreifach-Plattform Für Gerüstbreite 1.9m
Technische Daten: Treppen-Zubehör-Besonderheiten: Montage ohne Werkzeug
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | MUNK Günzburger Steigtechnik | Treppen-Zubehör-Besonderheiten: | Montage ohne Werkzeug | Produkt-Art: | Aufsteckrahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,75* | € 100,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 77,45* | € 100,4881* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,40* | € 101,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,81* | € 102,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,88* | € 103,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|