Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Aufsteckrahmen 1,35 m Höhe 0,5 m 449999-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449999-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     27919
EAN/GTIN:
     4031405279193
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Munk Aufsteckrahmen 1,35 m Höhe 0,5 m Für Gerüstbreite 1,35 m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1335.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
1335.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Gerüst Aufsteckrahmen, fahrgerüst, Zubehör für Podestleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 100,45*
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 77,45*
€ 100,4881*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 80,40*
€ 101,25*
7 Tage
10
€ 4,30*
ab € 79,81*
€ 102,73*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.